曜日別特売

ザビエル戸当り

ザビエル戸当り - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ザビエル戸当り - FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
(1件のレビュー)

兼用タイプ(木床用・コンクリート床用)

材質真鍮サイズ(mm)48付属品木床用/木ネジナベ5.8×38(1本付)、コンクリート床用/オールアンカーC-850寸法A(mm)48寸法B(mm)37寸法C(mm)25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00241833B452-48-SNサテンニッケル
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
00241842B452-48-BCクローム
2,300
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
00241858B452-48-BP本ミガキ
2,300
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00241833
2024-08-13
用途: 木製扉に使用
株式会社光徳技建

小型でオシャレです 木製床の場合ビスはもう少し細くても
大丈夫と思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸当り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする