曜日別特売

キソ点検口

キソ点検口 - 城東テクノキソ点検口 - 城東テクノ
(1件のレビュー)

次世代省エネに対応した浴室区画部分の断熱点検口。

熱貫流率(W/m2・K)0.53熱抵抗値(m2K/W)1.7
注意
※本製品に不必要な打撃や加工を加えないでください。
※火気に近づけないでください。本製品が変形する恐れがあります。
※本製品の汚れは柔らかい布やスポンジに水を湿らせ中性洗剤をつけて拭いてください。ブラシ・クレンザー及びシンナー等の溶剤は使用しないでください。
※本製品の分解・改造等は行わないでください。
※本製品の養生シートは施工時は剥がさないでください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(mm)
適合高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13000078SPK-N1201セット枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)120×375×652基礎:350~500
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13000087SPK-N1501セット枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)150×375×652基礎:350~500
18,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13000096SPK-N120H3501セット枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)120×375×652基礎:330~370
16,800
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
13000105SPK-N150H3501セット枠・フタ:EPS(発泡ポリスチレン)、ロック:PP、気密材:EPDM(発泡ゴム)150×375×652基礎:330~370
18,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
00268887SPK-1201台EPS(発泡ポリスチレン)120×375×652400以上
16,800
取扱い終了
代替品有
00268896SPK-1501台EPS(発泡ポリスチレン)150×375×652400以上
18,000
取扱い終了
代替品有
00268905SPK-120H3501台EPS(発泡ポリスチレン)120×373×652330~370
16,800
取扱い終了
代替品有
00268914SPK-150H3501台EPS(発泡ポリスチレン)150×373×652330~370
18,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00268887SPK-12013000078SPK-N120SPK-120 キソ点検口 城東テクノ 13000078キソ点検口城東テクノ1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00268896SPK-15013000087SPK-N150SPK-150 キソ点検口 城東テクノ 13000087キソ点検口城東テクノ1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00268905SPK-120H35013000096SPK-N120H350SPK-120H350 キソ点検口 城東テクノ 13000096キソ点検口城東テクノ1セット
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
00268914SPK-150H35013000105SPK-N150H350SPK-150H350 キソ点検口 城東テクノ 13000105キソ点検口城東テクノ1セット
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00268914
2018-05-14
用途: 建物の基礎に設置。断熱仕様に対応。
その他業種

製品構造の割にやや高価な製品。製品の梱包にもう少し気を使っても良いのでは?

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする