Cat5e対応屋外用LANケーブル

Cat5e対応屋外用LANケーブル - 日本製線Cat5e対応屋外用LANケーブル - 日本製線
(5件のレビュー)
材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなし概算質量(kg/km)55伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24内容量1巻
注意
※ケーブルのみ(コネクタなし)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000280170.5-4P NSEDT-LAPCAT5e107.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
000280260.5-4P NSEDT-LAPCAT5e207.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
000280350.5-4P NSEDT-LAPCAT5e307.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
9,798
10,778(税込)
当日出荷
000280440.5-4P NSEDT-LAPCAT5e407.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
000280530.5-4P NSEDT-LAPCAT5e507.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
000280620.5-4P NSEDT-LAPCAT5e607.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
000280780.5-4P NSEDT-LAPCAT5e707.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
000280870.5-4P NSEDT-LAPCAT5e807.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
000280960.5-4P NSEDT-LAPCAT5e907.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
000281050.5-4P NSEDT-LAPCAT5e1007.8、5.5(インナーシース)U/UTP、単線屋外可
オープン
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00028044
2023-04-04
用途: 屋外常設用LAN
サービス業

ケーブルは硬かったですが
屋外常設ならこれくらい強い方が良いと思います。

対象商品 : 00028053
2020-10-02
用途: 地下マンホール内配線に使用
コーンズテクノロジー株式会社

外皮は硬いケーブルですが、一皮剥くと普通ぬかのケーブルなので、RJ45コネクタを付けやすいです。
作業性も良くお

2が参考にしています
対象商品 : 00028026
2020-09-15
用途: 屋外のLANひきまわし
医療・福祉・介護関連業

通常LANケーブルにもう一重コーティングしてあり、屋外の環境にも十分耐えそうです。逆に一枚コーティングを剥がせば、通常のLANケーブルなので普段のかしめ工具で頭つけることができます。

2が参考にしています
対象商品 : 00028017
2018-08-19
用途: パソコン設置
ワシズマリーナ株式会社

ケーブルのみ 差込が付いてない これじゃ使えない。残念

2が参考にしています
対象商品 : 00028044
2015-10-28
用途: ランケーブル工事
建設業・工事業

発送が遅い

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする