曜日別特売

600V 耐ノイズ性耐油性シールド付

600V 耐ノイズ性耐油性シールド付 - 倉茂電工

しゃへい付き仕様。
耐ノイズ性(VCT360SB対応)、耐油性、耐震性。

用途
油の飛散する工作機械への配線。
耐ノイズ性要求箇所への配線(VCT360SB対応)
種類FA用ケーブル内容量1本
305件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
芯数(C)
導体外径(Φmm)
全長(m)
公称断面積(mm2)
仕上外径(Φmm)
素線径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00028622VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75100.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028638VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75200.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028647VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75300.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028656VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75400.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028665VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75500.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028674VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75600.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028683VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75700.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028692VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75800.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028708VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.75900.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028717VCT-360SB 2C×0.75SQ 黒22.751000.75(標準)約9.5(導体)0.18
オープン
97,980
107,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028726VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75100.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
12,980
14,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028735VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75200.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
27,980
30,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028744VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75300.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
39,980
43,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028753VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75400.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
53,980
59,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028762VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75500.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
65,980
72,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028778VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75600.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028787VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75700.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028796VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75800.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028805VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.75900.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028814VCT-360SB 3C×0.75SQ 黒32.751000.75(標準)約9.9(導体)0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028823VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75100.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028832VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75200.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028848VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75300.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
44,980
49,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028857VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75400.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028866VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75500.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028875VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75600.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028884VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75700.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028893VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75800.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028902VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.75900.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00028918VCT-360SB 4C×0.75SQ 黒42.751000.75(標準)約11(導体)0.18
オープン
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029024VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7100.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
24,980
27,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029033VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7200.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029042VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7300.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
68,980
75,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029058VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7400.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029067VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7500.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
109,800
120,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029076VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7600.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029085VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7700.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029094VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7800.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029103VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.7900.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029112VCT-360SB 6C×0.75SQ 黒62.71000.75(標準)約12.5(導体)0.18
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029225VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7100.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029234VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7200.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
59,980
65,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029243VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7300.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
85,980
94,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029252VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7400.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029268VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7500.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029277VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7600.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029286VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7700.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
239,800
263,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029295VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7800.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029304VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.7900.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
279,800
307,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
00029313VCT-360SB 8C×0.75SQ 黒82.71000.75(標準)約14.5(導体)0.18
オープン
299,800
329,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする