曜日別特売

マフラー SNIPER

マフラー SNIPER - RPM

Φ93大容量サイレンサーを搭載。サイレンサー内部は、高い排気効率を生み出すストレート構造を採用しました。サイレンサーエンドには、2種類のインナーサイレンサーをボルトオンで脱着可能(新品購入時に付属)、お好みの背圧および音量・音質を選択出来ます。サイレンサーアウターには、アルミ素材にアルマイト(青)を施したものを採用。
エンジン排気ポートからサイレンサー手前までのエキゾーストパイプには、スチール素材を採用しております。職人により何十工程にもわたって、丁寧に磨き上げられたエキゾーストパイプは、銅メッキ、ニッケルメッキを施した後、最後にハードクロームメッキを施します。これによって、スチールメッキならではの光沢が生まれ、排気による熱が加わる事で独特の焼け色に変化していきます。また、スチールが生み出すエキゾーストノートは、柔らかな印象を持たせる質のよいサウンドです。
長い期間、その構想が練られたのが、独自の製法によって作り出される4in2in1集合です。この集合方式の採用により中低速域において頼もしい高トルク特性の発揮を実現しました。

材質テールパイプ/HC、サイレンサーアウターカバー/アルミ内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※バイク本体は別売りです。
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メーカー
適合車種
車輌型式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
000917782559HONDACB400F97-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000919022538HONDACB400SF(STD&R&S)92-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000920762521HONDACB400SF(VTEC)99-'06
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000922862508HONDACBR400F81-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000923832505HONDACBX400F81-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000930471550KAWASAKIBALIUS91-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000931261563KAWASAKIBALIUS-297-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000931871508KAWASAKIGPZ400F(F2)83-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000934761530KAWASAKIZEPHYR400&X(~G4)89-00
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000936771548KAWASAKIZRX400(&2)94-97
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000936861562KAWASAKIZRX400(&2)98-00
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000937131514KAWASAKIZXR250/R89-99
100,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000938781538KAWASAKIZZ-R40090-92
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000938871566KAWASAKIZZ-R40093-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000943164532SUZUKIBANDIT250/VGJ77A/95-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000943254537SUZUKIBANDIT250/VGJ74A/89-94
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000944044521SUZUKIBANDIT400/VGK75A/89-94
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000945354513SUZUKIGSX250S91-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
000947274527SUZUKIIMPULSE94-99
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000951743502YAMAHAXJ400D81-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000952533522YAMAHAXJR40001-
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
000952623516YAMAHAXJR400(STD&S&R)93-00
70,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする