曜日別特売

ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付

ほかどん どんぶり保温ランチ バッグ付 - パール金属
(2件のレビュー)

食べる時におかずをのっけてどんぶりランチ。
あったかキープの真空二重構造!
ふた付具材容器なのでつゆだくでも安心。
バッグ付で持ち運びも便利!
ご飯茶碗約2杯分

容量(mL)420材質内びん/ステンレス鋼、胴部/ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)、口がね/ポリプロピレン、ふた/ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器/ポリプロピレン、おかず容器/本体:ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム、留め具/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル、中芯/ポリウレタン質量(g)580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×155×110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00096364HB-262ブラック
5,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
00096373HB-263ピンク
3,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00096364
2018-05-15
用途: 家庭用です。
運輸・通信業

お昼御飯に丁度良い、量です。
たくさん食べたい人は、特盛を注文して下さい!

2が参考にしています
対象商品 : 00096364
2015-11-12
用途: トラックに乗っている人の弁当用
建設業・工事業

お昼までご飯は温かくて使い勝手も良いですが、おかず入れの高さが、あと5mmあると、もっと使えそうです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする