曜日別特売

オーリック 小型ガスバーナー・クッカーセット

オーリック 小型ガスバーナー・クッカーセット - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

開閉式ゴトクの小型ガスバーナーコンロとガスカートリッジ、クッカーの3点セット。トレッキングや釣りに最適。ガスカートリッジがクッカーに収納可能。

材質ステンレス鋼質量(g)300出力2700(kcal/h)ガスの種類LPG(液化ブタン)内容量(g)230点火方式圧電着火方式ガス消費量(g/h)255寸法(外径×高さ)(mm)小型ガスバーナーコンロ収納寸法/117×105×65(ケース収納時)、クッカーセット収納/121×93、レギュラーガスカートリッジCS-250/110×90内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00097256M-6400
10,000
6,698
7,368(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00097256
2020-01-26
用途: キャンプ
渡邊造園土木建設業・工事業

火力も十分で良かったし多少の風ならば全然問題なく使用でき満足

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする