ストロー&コップ2WAYボトル

ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業ストロー&コップ2WAYボトル - ピーコック魔法瓶工業

お子様の成長に寄り添うステップアップボトル
扱いやすくかさばらない片手ハンドルと、持ち運びに便利な取り外しできるショルダーベルト付き
真空断熱構造で飲料の温度を長時間キープ
飲み口をストロータイプとコップタイプの2WAY仕様
ストロー使用時はワンタッチでらくらくオーブン

用途飲み口をストロータイプとコップタイプの2WAY仕様容量(L)0.36(中せんセット使用時)、0.4(せんユニット使用時)口径(Φmm)42本体寸法(mm)117×86×153(中せんセット使用時)、117×86×165(せんユニット使用時)本体質量(kg)0.3(中せんセット使用時)、0.31(せんユニット使用時)入数12保温効力(℃)68~(6時間)(※中せんセット・コップ使用時)保冷効力(℃)~10(6時間)(※中せんセット・コップ使用時、保冷専用せんユニット)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73609658ASK-W41 MR
7,000
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする