曜日別特売

ストレーナ SU-10

ストレーナ SU-10 - ヨシタケストレーナ SU-10 - ヨシタケ

ステンレス製で食品関係・化学工業関係・給油配管等に使用。
自動給油装置、ボイラー燃料油、井水、工業用水の除塵用。

最高圧力(MPa)1最高温度(℃)220内容量1個
全8種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
種類
形状
流体
材質(本体)
接続
管フランジの呼び
ハンドル形状
材質(スクリーン)
網目(こし筒)
網目(こし網)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法ds(mm)
寸法ls(mm)
プラグ
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00099347SU-10203/4ストレーナーU形冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体ステンレス鋳鋼SCSJIS 10K FFフランジ20A(3/4B)ハンドル無しステンレス鋼SUSΦ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ17597.54070R3/85
98,500
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099356SU-10251ストレーナーU形冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体ステンレス鋳鋼SCSJIS 10K FFフランジ25A(1B)ハンドル無しステンレス鋼SUSΦ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ17597.54070R3/86
133,000
89,980
98,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099365SU-10321・1/4ストレーナーU形冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体ステンレス鋳鋼SCSJIS 10K FFフランジ32A(1 1/4B)ハンドル無しステンレス鋼SUSΦ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23014664.5108R3/411
155,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099374SU-10401・1/2ストレーナーU形冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体ステンレス鋳鋼SCSJIS 10K FFフランジ40A(1 1/2B)ハンドル無しステンレス鋼SUSΦ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23014664.5108R3/411
183,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00099383SU-10502ストレーナーU形冷温水・油(灯油、A・B重油)・その他非危険流体ステンレス鋳鋼SCSJIS 10K FFフランジ50A(2B)ハンドル無しステンレス鋼SUSΦ6-1.42ヶ/cm2標準60メッシュ23015664.5120R3/412
231,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53785123SU-10652-1/2---SCSJIS 10KFFフランジ--SUSΦ6~1.42ヶ/cm260メッシュ標準290----18.7
309,000
219,800
241,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785139SU-10803---SCSJIS 10KFFフランジ--SUSΦ6~1.42ヶ/cm260メッシュ標準300----23.8
402,000
289,800
318,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53785148SU-101004---SCSJIS 10KFFフランジ--SUSΦ6~1.42ヶ/cm260メッシュ標準365----41.3
563,000
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする