曜日別特売

伸縮管継手 EB-1J

伸縮管継手 EB-1J - ヨシタケ伸縮管継手 EB-1J - ヨシタケ

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00101325EB-1J203/4最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
47,200
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101334EB-1J251最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
52,100
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101343EB-1J321-1/4最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
56,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101352EB-1J401-1/2最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
65,500
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101368EB-1J502最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
74,000
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101377EB-1J652-1/2最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
82,800
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101386EB-1J803最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
114,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101395EB-1J1004最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201-
155,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786855EB-1J1255最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
185,000
149,800
164,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786864EB-1J1506最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
258,000
199,800
219,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786873EB-1J2008最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
382,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786889EB-1J25010最大伸縮長さ:伸び10、縮み252201外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
400,000
299,800
329,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする