曜日別特売

伸縮管継手 EB-2J

伸縮管継手 EB-2J - ヨシタケ伸縮管継手 EB-2J - ヨシタケ

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
日本工業規格JIS B 2352に準拠。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。
アンカーベース付で取付け工事費が安価。

材質本体:SPHC又はSS(外筒)、ベローズ・内筒:SUS316L材質(本体)SPHC又はSS(外筒)種類伸縮管継手形式ベローズ式(複式A)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び20、縮み50接続方式フランジ最高圧力(MPa)1接続JIS 10Kフランジ使用流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び20 縮み50材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)内容量1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00101483EB-2J203/4伸び20/縮み50220以下1
85,000
61,980
68,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101492EB-2J251伸び20/縮み50220以下1
88,200
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
00101508EB-2J321-1/4伸び20/縮み50220以下1
99,800
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
00101517EB-2J401-1/2伸び20/縮み50220以下1
117,000
81,980
90,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
00101526EB-2J502伸び20/縮み50220以下1
132,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101535EB-2J652-1/2伸び20/縮み50220以下1
160,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101544EB-2J803伸び20/縮み50220以下1
202,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101553EB-2J1004伸び20/縮み50220以下1
273,000
219,800
241,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786898EB-2J1255伸び20/縮み50220以下1
332,000
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786907EB-2J1506伸び20/縮み50220以下1
466,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786916EB-2J2008伸び20/縮み50220以下1
633,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786925EB-2J25010伸び20/縮み50220以下1
741,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする