曜日別特売

伸縮管継手 EB-11シリーズ

伸縮管継手 EB-11シリーズ - ヨシタケ伸縮管継手 EB-11シリーズ - ヨシタケ

温度変化によるパイプラインの軸方向の伸縮を吸収。
パッキン未使用の為、保守・管理が容易。
接液部ステンレス鋼の為、優れた耐食・耐久性。

用途高圧用種類伸縮管継手形式ベローズ式(単式)最高温度(℃)220伸縮範囲(mm)最大伸縮長さ:伸び10、縮み25最高圧力(MPa)2接続JIS 20KRFフランジ適合流体蒸気・空気・冷温水・油・その他非危険流体材質(ベローズ)SUS316L伸縮量(mm)伸び10 縮み25材質(外筒)炭素鋼材質(内筒)ステンレス鋼(SUS316L)内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
伸縮量(許容変位量)(mm)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00101648EB-11203/4最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
112,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101657EB-11251最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
119,000
81,980
90,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101666EB-11321・1/4最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
127,000
86,980
95,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101675EB-11401・1/2最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
138,000
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101684EB-11502最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
168,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101693EB-11652・1/2最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
200,000
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101702EB-11803最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
248,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
00101718EB-111004最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202-
313,000
239,800
263,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
53786934EB-111255最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
444,000
329,800
362,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
53786943EB-111506最大伸縮長さ:伸び10、縮み252202外筒:SPHC又はSS、ベローズ・内筒:SUS316L
533,000
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする