LAMP(スガツネ工業)
表示器付ラッチ錠 ET-70FN
75°ストッパー機能付なので、レバー操作をして無人のブースを施錠するいたずらを簡易的に予防する効果があります。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕様
フラット
付属品
六角棒スパナ(非常解錠用)
推奨ねじ
六角穴付サラボルトM5×25(側板厚13/ 16mm)、M5×30(側板厚20mm)
適合パネル厚さ(mm)
13、16、20
内容量
1個
注意
扉と側板の厚さが異なり段差がでる場合は、別売のスペーサーをご使用ください。
取り付ける際、取付ねじには必ず市販のねじゆるみ防止剤を使用してください。
シャワーブースなどの水回りではご使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37957315
ET-70FN
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください