曜日別特売

枠式ターンバックル (両ハッカー)

枠式ターンバックル (両ハッカー) - コンドーテック枠式ターンバックル (両ハッカー) - コンドーテック
表面処理生地内容量1本
全8種類を絞り込む
ねじ径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじ長さS(mm)
口開きW(mm)
ねじ径
サイズ(inch)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00127523AHH1914221W3/4W3/41.75
オープン
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
00127548AHH2517026W1W13.72
オープン
5,198
5,718(税込)
5日以内出荷
00127557AHH3220034W1 1/4W1 1/47.2
オープン
18,980
20,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00127566AHH3822538W1/2W1 1/211.8
オープン
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
返品不可
00127532AHH2215022W7/8W7/82.61
オープン
取扱い終了
代替品有
00127496AHH0917026-W13.72
オープン
取扱い終了
00127505AHH1220034-W1 1/47.2
オープン
取扱い終了
00127514AHH1622538-W1/211.8
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
00127532AHH2273608596011A2AHH22AHH22 枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック 73608596枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック1本
3,398
税込3,738
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする