サンキン
デザインポストタイプ(MB)
公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン
材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)
216.3×H450
仕様
白みかげ石調
材質
鋼管製
質量(kg)
14
タイプ
固定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124976
MB-22L
¥96,000
¥
95,980
¥105,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません