サンキン
デザインポストタイプ(MUA)
公園、歴史的建造物、美観地区など景観を向上させる優れたデザイン
材質で様々な風合いに仕上げます
寸法(Φmm)
300×H620
仕様
フック無し
材質
アルミ鋳物
色
青銅
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00124985
MUA-01
15.3
固定式
¥163,500
¥
159,800
¥175,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00124994
MUA-03S
24.4
差込式
¥192,000
¥
189,800
¥208,780
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません