明治機械製作所
自動スプレーガン(F110) 空気弁内蔵
本体質量(g)
490
パターン形状
チューリップ
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
200
塗料供給方式
圧送式
ノズルタイプ
F110
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00197575
FA110-P08P
0.8
220
230
¥
41,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197584
FA110-P10P
1.0
230
240
¥
41,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197593
FA110-P13P
1.3
280
270
¥
41,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197602
FA110-P15P
1.5
290
275
¥
41,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください