明治機械製作所
自動スプレーガン(F210) 空気弁内蔵
本体質量(g)
515
パターン形状
チューリップ
吹付空気圧力(MPa)
0.25
吹付距離(mm)
250
塗料供給方式
圧送式
ノズルタイプ
F210
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
空気使用量(L/min)
最大有効パターン(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00197618
FA210-P12P
1.2
335
350
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197627
FA210-P15P
1.5
345
370
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197636
FA210-P20P
2.0
375
400
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
00197645
FA210-P25P
2.5
410
420
¥
49,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください