曜日別特売

塗料圧送タンク

塗料圧送タンク - 明治機械製作所塗料圧送タンク - 明治機械製作所塗料圧送タンク - 明治機械製作所
(1件のレビュー)

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。

空気出入口接続口径G1/4内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(L)
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
吐出口径
外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00197785P-2A21.250.34G3/8130×435
45,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
00197794PH-1010200.69G1/4310×643
105,000
87,980
96,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
00197812PA-10B10230.69G1/4310×622
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
00197803PH-30A30270.19G3/8454×710
76,000
取扱い終了
00197828PA-30A30290.19G3/8454×710
123,000
取扱い終了
00197837PA-50A50360.19G3/8454×945
151,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00197785
2023-04-14
用途: 吹付け塗装
畑中塗装建設業・工事業

ゴンドラや高所作業車での作業時に
足元に置いておくと倒したり蹴っ飛ばしたりは当たり前。
狭い足元が更に狭くなるのが常ですが、
ハンドルがフック状になっているので、手摺に引っ掛けて使えてとても便利です。
タンクのねじ込みがスムーズに行かないことがよくあるのが難です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

汎用塗料用加圧タンクの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/563/
1が参考にしています
2023-02-22

スプレーガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする