曜日別特売

建築塗装用スプレーガン(多用ガン)

建築塗装用スプレーガン(多用ガン) - 明治機械製作所
塗料ノズル口径(Φ)8.0空気使用量(L/min)100~210容器容量(L)2.8タイプ丸吹き本体質量(g)1050名称多用ガン吹付空気圧力(MPa)0.29~0.49所要圧縮機(kw)0.75塗料供給方式重力式空気出入口接続口径2.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198108SGS-2
44,000
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする