明治機械製作所
建築塗装用スプレーガン(リシンガン・モルタル兼用)
(1件のレビュー)
塗料ノズル口径(Φ)
6.5
空気使用量(L/min)
80
タイプ
丸吹き
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容器容量(L)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198135
MB-2
1.4
840
¥
18,000
取扱い終了
00198144
MB-2Y
1.4
980
¥
21,000
取扱い終了
00198153
MB-3
2.0
970
¥
23,000
取扱い終了
00198162
MB-3Y
2.0
1125
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください