明治機械製作所
建築塗装用スプレーガン(リシンガン)
塗料ノズル口径(Φ)
6.5
空気使用量(L/min)
100~210
容器容量(L)
2.7
タイプ
丸吹き
本体質量(g)
700
名称
リシンガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
2.0
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198178
LGA
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください