明治機械製作所
建築塗装用スプレーガン(高粘度ガン(ゾラコートガン))
塗料ノズル口径(Φ)
2.5
空気使用量(L/min)
285
吹付空気圧力(MPa)
0.25
所要圧縮機(kw)
1.5
塗料供給方式
加圧式
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198187
F210Z-P25Z
¥
32,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください