明治機械製作所
建築塗装用スプレーガン(多彩ガンHSYカップ付)
空気使用量(L/min)
225
容器容量(L)
1.5
タイプ
平吹き、丸吹き
本体質量(g)
1266
名称
多彩ガン
吹付空気圧力(MPa)
0.29
所要圧縮機(kw)
0.75
塗料供給方式
重力式
空気出入口接続口径
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗料ノズル口径(Φ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198223
HS2YA-G40 C
4.0
¥
42,700
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
00198214
HS2YA-G30 C
3.0
¥
38,000
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください