Auto Magic(オートマジック)
No.110 パワーカットプラス
中目のコンパウンドです。頑固なシミや車洗浄でついたキズを除去します。シリコンは含みません。
VOC適合商品。
用途
自動車のボディ
希釈倍率
原液使用
pH値
(原液)8~10
液性
弱アルカリ性
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※粒度はウールパッド使用時約2000、フォームパッド使用時約1500です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198625
a110A-473
1本(473mL)
473mL
¥2,080
取扱い終了
00198634
a110-3.78L
1本(3.78L)
3780mL
¥7,150
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください