曜日別特売

No.10-QT ペイントシーラント

No.10-QT ペイントシーラント - Auto Magic(オートマジック)
(3件のレビュー)

かんたんポリマーコート
硬化が早く高級な艶を長時間維持するポリマーシーラントです。
UV酸化防止剤配合。
塗装j面を傷つけにくく、ガラスコーティングよりも作業が簡単
手作業でもポリッシャーでも塗布できます。
VOC適合商品。

用途自動車のボディ特性耐傷、耐紫外線希釈倍率原液使用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量946mL危険物の性状非水溶性内容量1本(946mL)
注意
※耐久性は1年~2年です。
※塗布後、30分待ってから乾拭きしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198747a10QT-946
9,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-12
用途: ガラスコーティングの代わり
その他業種

自分でガラスコーティングしようとして失敗したので
口コミを参考に選びました。
気温が低い、乾燥した10℃以下では余分な部分が白くなるまで
少なくとも、45分は必要でした。
直射日光なしで20℃位だと30分で乾燥は十分だと思います。
容器に空気が溜まると、時折勢いよく中身が出るので
作業場とその時の服装には注意です。予想外の場所に飛び散る可能性があります。
ただ、注意としてはその程度で
失敗に気づいたら、すぐ濡らして絞ったマイクロファイバータオルで
拭けばなんとかなりますし、作業のしやすさは本当に素晴らしいと思います。
ワックスのように細かい部分にペーストが入り込むと少し面倒ですが
乾燥して硬化が進むと、白い膜みたいになります。乾いたタオルで少し
拭くと除去可能。
量を少なく、薄く塗り広げるならポリッシャーが一番かもしれません。
使用液量も減るし、作業時間短縮や疲れの度合いも改善できて良いと思います。艶のある膜ができますが、傷があったりクリアが曇ったり、剥がれた所は
どうしようもないので、キッチリ再塗装して下地を整えましょう。
あくまで塗装面を守るための物で、傷が見えなくなるとか、色が整うわけでは
ありません。

対象商品 : 00198747
2022-03-05
用途: 車のボディーコーティングしました。
卸売・小売業

新車の時にしてもらうコーティングの原液です。
使った感じは、非常に簡単です。
ガラスコーティングに比べると、非常に楽に施工できます。
これ1本で、たぶん10台くらいは楽に施工できます。
洗車して、鉄粉取りして、軽く水垢落としして、コーティング用の
スポンジで塗り伸ばして、拭くだけ。
液と言うより、ペースト状です。
あずき豆くらい出して、塗り伸ばす。
これを繰り返して、パネル単位で施工。
うまく塗り伸ばすと、白くもならず、そのままでも平気なレベルに。
塗ってから30分程度してから、艶出しで乾拭き。
これで、完了です。
これ使ったら、他の物は使えません。
これを2~3か月に1回施工したら、完璧だと思います。

2017-05-15
用途: コーティング
市役所前薬局卸売・小売業

完璧!素晴らしい!汚れも取れ傷も消えコーティングが長持ち!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする