No.713ARTU スペシャルクリーナー

No.713ARTU スペシャルクリーナー - Auto Magic(オートマジック)
(2件のレビュー)

超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!
自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。

用途
自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。
タバコのヤニ、頑固なシミ
希釈倍率原液使用pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類内容量1本(473mL)
注意
※6倍で希釈済み。そのままスプレー可能。頑固な汚れはスプレーした後、数分放置してください。ガラスやボディには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198765a713ARTU
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Automagic #713 スペシャルクリーナー シート洗浄
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198765
2016-06-09
用途: 営業車の担当前任社員が大変な愛煙家でしたので内装のヤニ取りです。
運輸・通信業

一般家庭用とは比較に成らないほどでした。
低発泡性なのでケルヒャーカーペットリンサーでの吸い込みもらくでした。
すでに、リピートしました。

1が参考にしています
対象商品 : 00198765
2016-01-10
用途: 車のホイルや内装
製造業

ホイルの汚れが簡単に落ちて満足してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車・清掃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする