No.41 ボディショップドレスイット

No.41 ボディショップドレスイット - Auto Magic(オートマジック)

車内の仕上げ・艶出しに!
水性で、シリコンを含まないタイプの艶出し剤。BP工場でも安心です。深みのある色に仕上げます。
VOC適合商品。

用途ビニール・ゴム・プラスチックに使用。希釈倍率原液使用pH値(原液)7~9危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量3780mL危険物の性状水溶性内容量1本(3.78L)
注意
※マッドな仕上がりになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198835a41-3.78
6,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする