Auto Magic(オートマジック)
No.33 マジックドレッシング
タイヤ・エンジンに輝きを!
油性でシリコンを含むタイプの艶出し剤。輝きと耐天候性をもたらします。
用途
タイヤ、エンジン、 ビニール・ゴム・プラスチックに使用。
希釈倍率
原液使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※シリコンを含むため板金塗装には注意。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00198878
a33A-473
1本(473mL)
473mL
¥2,630
取扱い終了
00198887
a33-3.78
1本(3.78L)
3780mL
¥9,170
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください