300 カラーレス エアゾール

300 カラーレス エアゾール - Noxudol(ノックスドール)
(19件のレビュー)

無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。
錆びの上にも塗布可能。

用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。黄褐色膜厚(μm)(推奨)100~250危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性内容量1本(500mL)
注意
※駆動部・発熱部分は避けて塗布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00198923300sLESS
2,600
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00198923
2022-10-22
用途: 車の下回りの防錆処理に。
木工房 WEST HORSE

積雪地では、車の下回りの塩カルの防錆には、Noxudolが一番。

対象商品 : 00198923
2021-03-14
用途: 自動車の下回り
その他業種

このスプレーでけさび止め、サビの進行を遅らせる事ができます。
特に雪国ではおすすめです。

対象商品 : 00198923
2020-10-22
用途: サビドメ
フォーバイフォーナラ

車両の下回りサビドメに使用しました。サビドメ効果に期待します

対象商品 : 00198923
2019-07-04
用途: 車のアンダーボディ防錆

スプレーなので設備を必要とせず、ある程度手軽に防錆処理ができます。バンパー等を外す手間をかければ、普段目にしない部分にも塗布できますが、長く乗るつもりなら面倒と思わず作業できます。

対象商品 : 00198923
2019-12-08
用途: 自家用車に使用

下回りの空洞、サイドシル、ドア内部、ボンネット内部、バンパー裏の防錆に使いました。

対象商品 : 00198923
2019-07-22
用途: 車の防錆

以前はシルバー色があったのに、なくなっているようで仕方なく購入。色がついていればサビが隠せたのに。それを意図してマイカーはシルバー色にそろえたのですよ。ということでノックスドールには確定的安心感を持っていると解釈してください。

対象商品 : 00198923
2018-12-13
用途: 自動車の下回り保護
製造業

信頼のノックスドールを施工しました。
軽自動車の下回りに施工して約1年が過ぎました。
私は神奈川県在住なので、毎日、塩カルに晒されてるわけではないですが、毎週末はスキーで長野の雪道を走っています。
その状態で1年経過しましたが、全くサビは出ていません。さすがノックスドールだと感心しています。新たな今シーズンも期待しています。

対象商品 : 00198923
2020-10-02
用途: 車のシャーシ部の錆止め
足立電気商会

安定のノックスドール、当地方は雪が降り、道路が凍結するため塩カルを散布されます、最近は海沿いより積雪地の山間部の車のほうがサビがひどい、10年ほど前から、2~3年毎に塗布しています、今の車も7年目になりますが今でもほとんどサビはありません、(車検時検査員の方のお墨付き)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャーシー塗装剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする