シロクマ
アプローチ手すり AP-13
玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途
屋外用
材質
チーク支柱/手すりアイアンウッド
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品
長さ(mm)
2000
支柱の高さ(mm)
800
内容量
1セット
注意
※仕上がアイアンウッドはアイアンウッド丸棒樹脂コーティング(ABR-35FC)を使用しております。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00246697
AP-13B
チーク・シルバー
ベースプレート式
¥
155,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
00246706
AP-13B
チーク・AG
ベースプレート式
¥
155,000
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246715
AP-13B
アイアンウッド・シルバー
ベースプレート式
¥
150,000
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246733
AP-13U
チーク・シルバー
埋込み式
¥
141,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246742
AP-13U
チーク・AG
埋込み式
¥
141,900
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246758
AP-13U
アイアンウッド・シルバー
埋込み式
¥
136,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246767
AP-13U
アイアンウッド・AG
埋込み式
¥
136,900
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00246724
AP-13B
アイアンウッド・AG
ベースプレート式
¥
141,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください