曜日別特売

アプローチ手すり 本体 AP-20

アプローチ手すり 本体 AP-20 - シロクマアプローチ手すり 本体 AP-20 - シロクマ
(4件のレビュー)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。

用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)900握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800内容量1セット
注意
※ベースキャップは付属しておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00246776AP-20Bブロンズベースプレート式
52,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00246785AP-20Bシルバーベースプレート式
52,900
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00246794AP-20Uブロンズ埋込み式
36,300
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
00246803AP-20Uシルバー埋込み式
36,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00246776
2021-05-28
用途: 玄関前の3~4段の階段に取り付けました
ホームサービスイケル建設業・工事業

コストパフォーマンスも良く、しっかりした商品です。 依頼者も安心して階段の昇降時に使用出来、喜んでおられました。

2が参考にしています
対象商品 : 00246794
2018-08-15
用途: 歩行が困難な妻の為に設置した。
その他業種

高級感があって、仕上げも綺麗です。短い距離に設置するのにうってつけの製品です。

1が参考にしています
対象商品 : 00246794
2017-01-05
用途: 老人用手摺

目的の手摺は設置できました。こう言う介護用品?は高いのが欠点と思います。使用部品数や部材点数を考えても値段は高めです。お安く成ればもっと使いたいものです。

3が参考にしています
対象商品 : 00246785
2016-04-05
用途: 玄関の階段部分に手摺を付けました。

アンカータイプであったためタイルに穴を開けるのに苦戦しました。
摩擦でドリルが焼け付くので水を掛けながら作業をしました。
取り付けに関しては特に問題なく簡単にできました。
アンカーが鉄製のようであったため、さび止めを塗っておきました。
手摺は樹脂コーティングしているようなので、あまりひんやり感は無いようです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする