シロクマ
支柱 ABR-702
用途
屋外用
材質
アルミ
適合径(Φmm)
35
仕様
簡単角度調整、受タイプ
付属品
C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) A4×20
支柱の高さ(mm)
800
支柱径(Φmm)
45
内容量
1本
注意
※支柱は手すりとの取付けタイプ、支柱の材質でお選びください。
※チーク色は手すりと支柱の色が多少異なります。
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247013
ABR-702B
シルバー
ベースプレート式
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247022
ABR-702B
ブロンズ
ベースプレート式
¥
19,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247038
ABR-702U
シルバー
埋込み式
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247047
ABR-702U
ブロンズ
埋込み式
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。