曜日別特売

ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA

ステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA - シロクマステンパイプ樹脂コーティング(外径35Φ/30Φ×1.0tステンレスパイプ) ABR-35SA - シロクマ
(4件のレビュー)
用途屋外用材質ステン/樹脂耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)内容量1本
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247178ABR-35SA352000シルバー
13,300
8,998
9,898(税込)
当日出荷
00247187ABR-35SA35900シルバー
7,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247196ABR-35SA352000ブロンズ
13,300
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247205ABR-35SA35900ブロンズ
7,100
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00247196
2024-01-01
用途: 屋外の階段
建設業・工事業

パイプの色が取り付け金具と同じ色があれば便利
長さももっと色々とあれば便利。

1が参考にしています
対象商品 : 00247178
2018-11-15
用途: 玄関手摺
A&Mテクノ

自分で選定自分で施工全て満足のいく施工ができたことは、商品の満足度より自分の技術に感動している

対象商品 : 00247178
2016-05-23
用途: 屋外用手摺作成

コーティングされており触った感触が素晴らしい。

2が参考にしています
対象商品 : 00247178
2015-06-05
用途: 遊具用支持構造

外形φ35mmの化粧パイプですが、いわゆる通常のステンレスパイプと異なり、35mmの化粧(金属)膜の下に、約2.5mm厚の樹脂層があり、その下に1mm厚のステンレスパイプ(φ30mm)がありました。
従って、肉厚があり、かなりの重量がありました。
手すり用途に適しますが、二重構造(3層構造)になっている点設計に考慮が要ります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする