シロクマ
アイアンウッド丸棒樹脂コーティング ABR-35FC
アイアンウッド丸棒樹脂コーティングはアクリル樹脂(1.5m/m厚)でコーティングしております。
用途
屋外用
材質
木部/樹脂
色
アイアンウッド
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
35
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
内容量
1本
注意
※支柱芯間隔は900mm以下で施工してください。
※コーティング製品につきまして端末の仕上の状態で有効長さが若干マイナスになることがあります。
※両端部は切断加工のままです。セイフティエンド、エンドキャップなどをご使用ください。
※ブラケットの取り付け間隔は35Φ手すりでは910mm以内、32Φ手すりでは600mm以内(縦使用では800mm以内)としてください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00247275
ABR-35FC
2000
¥
34,000
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247284
ABR-35FC
900
¥
17,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください