アプローチ手すり AP-40

アプローチ手すり AP-40 シロクマ アプローチ手すり AP-40 シロクマ

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。
<手すり部35Φと支柱部45Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)

用途屋外用 材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ 長さ(mm)900 握り径(Φmm)35 支柱径(Φmm)45 仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品 支柱の高さ(mm)800~950 内容量1セット
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00247293 AP-40B シルバー/HL ベースプレート式
95,800
69,980
76,978 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
00247302 AP-40B ブロンズ/アンバー ベースプレート式
95,800
69,980
76,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00247318 AP-40U シルバー/HL 埋込み式
88,600
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
00247327 AP-40U ブロンズ/アンバー 埋込み式
88,600
59,980
65,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする