曜日別特売

アプローチ手すり AP-150

アプローチ手すり AP-150 - シロクマ

<手すり部35Φと支柱部38Φ>
手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施し、支柱部分はすべてステンレス仕様です。

用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)38仕様簡単角度調整(最大70度)、高耐久性受タイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)900支柱の高さ(mm)800内容量1セット
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247652AP-150Bシルバー/HLベースプレート式
83,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247668AP-150Bシルバー/鏡面ベースプレート式
83,000
69,980
76,978(税込)
4日以内出荷
00247677AP-150Uシルバー/HL埋込み式
76,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247686AP-150Uシルバー/鏡面埋込み式
76,400
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする