曜日別特売

自在エンド支柱 ABR-720

自在エンド支柱 ABR-720 - シロクマ自在エンド支柱 ABR-720 - シロクマ自在エンド支柱 ABR-720 - シロクマ自在エンド支柱 ABR-720 - シロクマ
用途屋外用材質ステン/真鍮適合径(Φmm)35仕様らくらく施工、簡単角度調整、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ付属品C8-50オールアンカー(コンクリート用) ナベ 6×40 タッピンネジ(木質用) ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー支柱の高さ(mm)800~950支柱径(Φmm)45内容量1本
注意
※階段・スロープでのご使用で、中間に支柱を設ける際は高さ調整タイプをご使用ください。
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00247975ABR-720Bヘアーラインベースプレート式
45,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247984ABR-720Bアンバーベースプレート式
45,300
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
00247993ABR-720Uヘアーライン埋込み式
41,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248002ABR-720Uアンバー埋込み式
41,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする