シロクマ
アプローチ手すり AP-71
用途
屋外用
材質
ステン支柱/ステン樹脂パイプ
長さ(mm)
800
握り径(Φmm)
35
支柱径(Φmm)
45
仕様
らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ
タイプ
埋込み式
支柱の高さ(mm)
800~950
内容量
1セット
注意
※支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に5Φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248036
AP-71
シルバー/HL
¥
91,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248045
AP-71
ブロンズ・アンバー
¥
91,800
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください