シロクマ
自在ジョイントABR-811
用途
屋外用
材質
真鍮
適合径(Φmm)
35
仕様
高耐久性
付属品
ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー
形状
エルボ
内容量
1個
注意
※アンカーをパイプに差し込み固定金具にてM6ボルトで固定してください。
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248246
ABR-811
シルバー
¥
12,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248255
ABR-811
アンバー
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください