シロクマ
自在ジョイント壁用
用途
屋外用
材質
真鍮
適合径(Φmm)
35
仕様
高耐久性
付属品
ANC-28、皿6×70、6×8ホーロー、ナベ6×40、8×40ナイロンプラグ
内容量
1個
注意
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248282
ABR-813
シルバー
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248298
ABR-813
アンバー
¥
15,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください