シロクマ
ステンエルボ(35Φ用)
用途
屋外用
形状
エルボ
仕様
高耐久性
付属品
A4×16×D6
材質
ステン
適合径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248307
ABR-830
AG
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248316
ABR-830
シルバー
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248325
ABR-830
アンバー
¥
8,100
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248334
ABR-830
フロスト
¥
7,810
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください