シロクマ
化粧座金
用途
屋外用
材質
ステン
仕様
高耐久性
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合径(Φmm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248368
ABR-815
45
ヘアーライン
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248377
ABR-815
45
アンバー
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248386
ABR-815
38
ヘアーライン
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248395
ABR-815
38
アンバー
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください