シロクマ
支柱ブラケット止 ABR-817
用途
屋外用
材質
ステン
形状
直止
適合径(Φmm)
45
仕様
高耐久性
付属品
取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248422
ABR-817L
ヘアーライン
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248438
ABR-817L
アンバー
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248447
ABR-817R
ヘアーライン
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248456
ABR-817R
アンバー
¥
10,500
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください