シロクマ
支柱ブラケット通 ABR-818
用途
屋外用
材質
ステン
形状
直通
適合径(Φmm)
45
仕様
高耐久性
付属品
取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248465
ABR-818
ヘアーライン
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248474
ABR-818
アンバー
¥
11,000
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください