支柱ブラケット通 ABR-819

支柱ブラケット通 ABR-819 - シロクマ支柱ブラケット通 ABR-819 - シロクマ支柱ブラケット通 ABR-819 - シロクマ
用途屋外用材質ステン形状直通適合径(Φmm)45仕様高耐久性付属品取付ビス:プラス6×40、8×40ナイロンプラグ/M6×6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00248483ABR-819ヘアーライン
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248492ABR-819アンバー
9,000
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする