スライドブラケット長受

スライドブラケット長受 - シロクマスライドブラケット長受 - シロクマ
用途屋外用材質アルミ形状L受適合径(Φmm)35付属品取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20内容量1個
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00248508ABR-800AG
4,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248517ABR-800シルバー
4,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248526ABR-800アンバー
4,850
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする