シロクマ
スライドブラケット受
用途
屋外用
材質
アルミ
形状
L受
適合径(Φmm)
35
付属品
取付ビス:C8-50オールアンカー、A4×20
内容量
1個
注意
※C8-50オールアンカー下穴ドリル径8.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248596
ABR-801
AG
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248605
ABR-801
シルバー
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248614
ABR-801
アンバー
¥
4,600
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください