セイフティエンド

セイフティエンド - シロクマセイフティエンド - シロクマセイフティエンド - シロクマ
(2件のレビュー)

アプローチ手すり用パーツ。

用途屋外用適合径(Φmm)35付属品取付ビス:A3×25材質亜鉛合金形状エンドブラケット内容量1個
注意
※パイプ用アンカーは付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00248657ABR-803AG
2,850
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248666ABR-803シルバー
2,850
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
00248675ABR-803アンバー
2,850
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00248675
2017-05-13
用途: 手すりの設置
日本DIYサポート商会南大阪支店サービス業

専用パイブアンカーでステンレスパイブ手すりに使用しましたが、専用パイブアンカーには接着剤を使わないとしっかり固定できません。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 00248657
2016-05-23
用途: 屋外用手摺作成

ステンレスパイプに接続する部品をメーカーは製造しているが、貴社では扱いが無く使用出来ず。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする