シロクマ
パイプ用アンカー
用途
屋外用
材質
樹脂/鍋頭
仕様
内径Φ28用
付属品
ナベ頭M6×60
色
透明
内容量
1個
注意
※アンカーをパイプに差し込み、セイフティエンド内側よりM6ボルトで固定してください。接着剤を併用するとより強固な施工ができます。
※ANC-28には、ABR-35SA・ABR-35ASをご使用ください。
※2024年7月より仕様の変更がありグレー→透明に変更されています。ご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
00248684
ANC-28
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください